高感度pH電極をベースにした隔膜式炭酸ガスメータです
炭酸ガスは、水溶液中でpH変化によってその形態を変えますが、pHを4以下に調整するとほとんど炭酸ガスになります、本器はこの炭酸ガスを捕らえて測定します
電極内部の電解液に取り込まれた炭酸ガスは、その濃度に応じて電解液のpHを変化させます。この変化を測定し炭酸ガス濃度を表示します
ガラス電極を長年作り続けた、東興化学研究所の高感度で再現性に優れたpH電極の性能を発揮した製品です
新しく開発したチップ式小型センサにより、サンプルにpH調整剤を滴下するだけの簡単な操作で、より速く、安定した炭酸ガスの測定が可能になりました
最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です
仕様●測定範囲:濃度/2~440mg/L●最小表示:濃度/0.0001●再現性(計器本体):0.5%FS ±1digit●【データ保存】●▼校正データ:5個●▼随時保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル保存:1~1000個(合計値)●▼インターバル時間:1~999分●【プリント出力】●▼校正データ:校正データ付き/校正データなし●▼マニュアルプリント:可●▼オートホールドプリント:可●▼インターバルプリント:1~1000個(合計値)●▼平均値測定プリント:2~5個平均値●【デジタル出力】RS232C準拠●【アナログ出力】●▼出力信号:4~20mA/0~20mA●▼スケーリング:可●【電極交換記録】可●【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分●▼バックライト点灯 時間設定範囲:1~60秒●【時計機能】年、月、日、時、分、秒●【電源】●▼DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)●▼DC 5V ACアダプター●▼寸法:本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm●質量(本体のみ):320g●【付属品】●▼標準付属電極:9004K-SR×1●▼電極スタンド×1●▼標準液:10mg/L(100mL)、100mg/L(100mL)、標準原液 1000mg/L(300mL)×各1●▼pH調整溶液50mL×1●▼データ収集ソフト×1●▼通信ケーブル(RS232C)×1●▼アナログ出力ケーブル×1●▼ACアダプタ×1●▼乾電池(単三)×2●▼取扱説明書×1●▼※パンフレットのプリンター(用紙・リボン含む)・スタンド・スターラーなどはオプションですアズワン品番67-6819-93内容量1個