CO2検知器

CO2検知器 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載
吸引式で素早い検知反応を実現

仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mmアズワン品番67-4763-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616457GS-30
100,000
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする