曜日別特売

SDカード付 溶存酸素計

SDカード付 溶存酸素計 - A-Gas Japan(旧:FUSO)

SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能
溶存酸素の長期データ取りに便利
記録間隔1秒~8時間59分59秒まで設定可能

仕様●測定方式:ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)●測定項目(測定範囲)●▼溶存酸素:0~20.0mg/L(リットル)●▼気中酵素:0~100.0%●▼温度:0~50℃●測定項目(分解能)●▼溶存酸素:0.1mg/L●▼気中酸素:0.1%●▼温度:0.1℃●測定項目(精度(23±5℃において))●▼溶存酸素:±0.4mg/L●▼気中酸素:±0.7%●▼温度:±0.8℃●補正項目(補正可能値)●▼温度(自動):0~50℃●▼%塩分:0~50%塩分(重量%)●▼高度:0~3900m●機能:自動温度補正、Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ●ディスプレイ表示:52mm×38mm LCD バックライト(ON/OFF)●SDカード容量:1GB~16GB●サンプリングタイム●▼1回/秒●▼データロガー:SDカード●▼サンプリング時間:1秒~8時間59分59秒●インターフェース:RS-232C/USB●使用環境:0~50℃、85%RH未満●電源:単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)●サイズ/質量●▼本体:177L×68W×45Dmm●▼質量:本体約490g(プローブ約335g)●▼酸素プローブ:Φ28mm×190mm●▼コード長:4m●標準付属品:溶存酸素プローブ・ハードキャリングケース・ダイヤフラムセット・電解液・単3電池6本・SDカード・取扱説明書(保証書付)●別売消耗品/オプション品:・酸素プローブ OXPB-11・ダイヤフラムセット OXHD-04・プローブ用電解液 OXEL-03・USBケーブル USB-01・データ通信用ソフトウェア SW-U801-WIN・ACアダプター FAC-23アズワン品番67-4752-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064455DO-5512SD
100,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする