曜日別特売

スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H

スマートバイブロ FFT分析付 VM-3024H - IMV
仕様●センサー原理:動電式速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~1kHz●振動数範囲(ベアリング):なし●振動数範囲(H関数):なし●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):なし●測定範囲(H関数):なし●最大レンジ(加速度):20m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):100mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):10mm(p-p)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:4、096kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(0、3Hz ~ 100Hz)●精度(感度誤差):±5%(16Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(16Hz基準)●精度(指示値直線性):±1、5%(16Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±●V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:動電式速度ピックアップΦ25、8×50(L)mm 140g(ピックアップ)Φ8×50(L)mm 20g(プローブ)●FFT 分析:△f:10HZ、5HZ、2、5HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応波形採取可能保存時間:1秒・2秒・5秒・10秒サンプリング周波数:10、24kHzW74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160689アズワン品番67-4827-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845425190001-01-0000014
298,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする