曜日別特売

スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H

スマートバイブロ FFT分析付 VM-4424H - IMV
仕様●センサー原理:圧電式加速度型●タイプ:ハイエンド●振動数範囲(加速度):5Hz~10kHz●振動数範囲(速度):10Hz~1kHz●振動数範囲(変位):10Hz~150Hz●振動数範囲(ベアリング):1kHz~10kHz●振動数範囲(H関数):3Hz~1kHz●測定範囲(加速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(速度):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(変位):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(ベアリング):6 レンジ、オートレンジ●測定範囲(H関数):6 レンジ、オートレンジ●最大レンジ(加速度):100m/s2(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(速度):200mm/s(RMS、EQP、PEAK)●最大レンジ(変位):1000μmp-p(EQP、PEAK)●最大レンジ(H関数):なし●サンプリング周波数:20、48kHz●指示:PEAK:加速度・速度・変位●指示:EQP:加速度・速度・変位●指示:RMS:加速度・速度●振動数特性:±5%(20Hz ~ 500Hz)、+5% / -15%(10Hz~20Hz、500Hz~1kHz)●精度(感度誤差):±5%(80Hz基準、FS値に対して)●精度(レンジ切替誤差):±2%(80Hz基準)●精度(指示値直線性):±0、5%(80Hz基準、FS値に対して)●出力(AC):OUT:0~±1V(負荷10kΩ以上)●出力(DC):OUT:0~+1V(負荷10kΩ以上)●言語:日本語・英語・中国語対応(切替式)●電源:単3電池×2本(連続20時間以上)●ピックアップ寸法・重量:圧電式加速度ピックアップ、Φ19×42(L)mm 40g(ピックアップ)、Φ6×185(L)mm 70g(プローブ ネジ部●FFT 分析:△f:25HZ、12、5HZ、6、25HZ●メモリ:MMCまたは互換カード対応、波形採取可能、保存時間:0.1秒・0.2秒・0.5秒・1秒、サンプリング周波数:51、2kHz●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm●コード番号:119-0160690アズワン品番67-4827-44内容量1個
注意
●※速度・変位の上限振動数は、加速度450m/s2で制限を受けます。●※記載の周波数でフルスケールまで可能なのは、30mm/s、1mmp-pレンジです。W74XD32、5XH148mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845464750001-01-0000034
206,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする