曜日別特売

LED照度計 169L×63W×37Dmm

LED照度計 169L×63W×37Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)LED照度計 169L×63W×37Dmm - A-Gas Japan(旧:FUSO)

LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能

仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064385CENTER-531
38,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする