曜日別特売

VUV-C 160-220nm monitor 真空紫外線管理モニター

VUV-C 160-220nm monitor 真空紫外線管理モニター - エキシマ

VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています
UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor
VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします
主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等
Hamamatsu Photo tube を採用
薄型UVセンサー本体分離型
日本製

仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事アズワン品番68-4089-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84097170EM160220
534,000
529,800
582,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする