A-Gas Japan(旧:FUSO)
温度キャリブレーション
K熱電対温度計の簡易校正器
仕様
●出力範囲:-199℃~+1230℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:185L×78W×38Dmm●質量:約280g
アズワン品番
67-4763-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415907
TC-920
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください