SIGNET(シグネット)
450mm モンキーレンチ
商品の呼び(呼称)は450mmです。実際の全長は455mmです。
仕様
●全長呼称(mm):450●全長(mm):455●最大口開(mm):55●口先厚(mm):18.6●ヘッド厚み(mm):26.5●ヘッド幅(mm):136●ハンドル最大厚さ(mm):13.8●質量(g):1997
アズワン品番
68-0850-70
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84092385
70127
¥8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください