17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ 曲りシノ付/ショート

17x19mm/240mm 両口ラチェットレンチ 曲りシノ付/ショート - エスコ

12ポイント
左右切替式
曲がりシノ付
作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズです。
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザインです。
仮設足場・住宅施工等に適したショートタイプ。
軽量・コンパクトで、より使い易い。
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)です。

仕様●メーカー:スーパーツール●型番:SRB1719R●サイズ(mm):17×19●厚み(mm):50●全長(mm):240●重量(g):380●材質:特殊合金鋼(仕上げ/ニッケルクロムめっき)●色:黄●サイズ(mm):L/240、D/41、D1/27、D2/24、T/18、T1/16、T2/16アズワン品番68-1828-02内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307066EA602AT-101
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84307066EA602AT-10134827161SRB1719REA602AT-101 両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ) スーパーツール 34827161両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)スーパーツール1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする