大橋産業(BAL)
ガレージジャッキ マンモス 3t
ツインピストンで作業が早い!スピードリフト機構
軽自動車からRV車まで幅広く対応!
仕様
●最大荷重:3トン●揚幅:133mm~465mm●質量:30.7kg●サイズ:344(W)×682(L)×215(H)mm
アズワン品番
68-0828-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84300109
1396
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください