曜日別特売

油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON

油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON - 長崎ジャッキ

手動式油圧プレスです。
ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。
ブッシュ交換用

仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680アズワン品番67-5626-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84083267NSP-15-C3
300,000
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする