曜日別特売

油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON

油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON - 長崎ジャッキ

エア・手動兼用タイプです。
歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。
早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。
ブッシュ交換用

仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078437NSP-350AS-C1
816,000
809,800
890,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする