注射ラベル 感熱/耐アルコール 80mm×70mm 1箱 10巻入
注射ラベル
- 仕様
- ●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅80mmx長さ70mm、630枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- アズワン品番
- 68-4202-38
- 内容量
- 1箱(10巻)
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。印刷用紙/インク/印刷機 の新着商品
カテゴリ











![レーザーラベル PLUS(プラス)[文具] レーザーラベル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31527195-260402-02.jpg)











