曜日別特売

注射ラベル 感熱/耐アルコール 80mm×70mm 1箱 10巻入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1箱(10巻)
注文コード
84478198
品番
PR-T300-ED01023
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

注射ラベル

仕様
●タイプ:感熱ラベルロール仕上●サイズ(規格):幅80mmx長さ70mm、630枚/巻●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4202-38
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする