曜日別特売

TM-C3500用 光沢紙ラベル2/ダイカット/100×130mm/約220枚/1巻入り

TM-C3500用 光沢紙ラベル2/ダイカット/100×130mm/約220枚/1巻入り - EPSON

インクジェット用に加工された光沢のあるラベル用紙です。白色度と光沢感が高く、高級感のある商品ラベルの印刷に適しています。

仕様●タイプ:ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-05素材光沢内容量1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84389980DG2K100130
3,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする