トルクリアクションアーム スライドタイプ

トルクリアクションアーム スライドタイプ - 日東工器

電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。

仕様●適合機種:デルボ全機種●主柱高さ(mm):550●主柱径(mm):86●取付け工具外径(mm):Φ30~Φ52●アーム長さ(mm):441~691●シャフト長さ(mm):441~691●タイプ:スライドタイプ●可動範囲(mm):R400~R650●適合ドライバー径(mm):30~52●最大ドライバ重量(kg):1.0●全高(mm):550●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●スライド量(mm):250●適合ドライバ径(mm):Φ30~Φ52●材質/仕上:●原産国:日本●コード番号:250-6183アズワン品番67-5573-96内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84082750DRA-SL-650
158,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84082750DRA-SL-65019710909DRA-SL-650DRA-SL-650 トルクリアクションアーム スライドタイプ 日東工器 19710909トルクリアクションアーム スライドタイプ日東工器1台
149,800
税込164,780
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする