エスコ
M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製
仕様
●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
アズワン品番
67-2996-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84519900
EA638SK-1
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください