3M(スリーエム)
フォーム テープ 幅:19mm 長さ:66m
両面及びトランスファーテープ_5070772_ノーマルモジュール
仕様
●幅:19mm●厚さ:0.8mm●長さ:66m●バックの材質:PUR フォーム●色:白●接着強度:41.5 N/cm●フォーム密度:320kg/m3●接着材料:アクリル●引張強度:41.5N/cm●動作温度 Min:-30℃●モデル番号:3M 4032●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:701-9051
アズワン品番
68-4150-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306025
3M 4032 19MM X 66M
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください