曜日別特売

AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト

AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト - エスコ

向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。
パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。
タブレットも充電可能。※メインポートのみ
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー
高出力で急速充電可能
日本国内専用

仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84377276EA940CD-116B
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする