橋本クロス
一般作業用カップ型マスク 50枚入
一般作業用のカップ型マスクです。
アルミ製の長いノーズワイヤーと2本の頭掛けゴムでしっかりと固定できます。
用途:各種作業時のほこり等の吸引防止に。
仕様
●サイズ:フリー●色:ホワイト●構造:カップ型●材質:本体/ポリプロピレン、ノーズクリップ/アルミ●頭掛けゴム/ポリウレタン、ポリエステル●※本製品は有害なガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的では使用できません。●※本製品は労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
アズワン品番
68-1974-99
内容量
1ケース(16箱×50枚)
注意
●※本製品は有害なガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的では使用できません。●※本製品は労働安全衛生法により呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032964
V1CPH
¥
36,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください