スプリトップ ガード 30枚×36箱入

スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊スプリトップ ガード 30枚×36箱入 - 前田工繊

日本産業規格が制定した「JIS T 9001」に適合。医療用マスククラスⅠの品質基準をクリアしたマスクです。
マスクの表面にSEK認定の抗ウイルス加工不織布を採用した抗ウイルスマスクです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
自社製不織布(スプリトップ)を使用した日本製高性能サージカルマスクです。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。

仕様●色:白●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●「MADE IN JAPAN」と刻印している面が外側●梱包:1枚/個包装●入数:30枚×36箱=1,080枚アズワン品番67-2984-06内容量1ケース(36箱×30枚)
関連資料:(3.71MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84384705S-MASK-3V-KOHOUSOU
54,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする