曜日別特売

極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入

極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊極 KIWAMI マスク アソートパック 紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色セット ふつうサイズ 5枚×120袋入 - 前田工繊

BFE、VFE、PFE99%カットフィルター採用した日本製サージカルカラーマスクです。
贈答用に適したデザインパッケージです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。

仕様●色:紅梅色(こうばいしょく)/錫色(すずいろ)/京藤色(きょうふじいろ)/翡翠色(ひすいいろ)/木蘭色(もくらんじき)のセット●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●対象:かぜ、花粉、ほこり、PM2.5等●梱包:5枚/袋●入数:5枚(紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色 各1枚)×120袋=600枚アズワン品番67-2984-26内容量1ケース(120袋×5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84422925MASK-3ASSORT1
54,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする