ナフィアスN95マスク 個包装 30枚×10箱入

ナフィアスN95マスク 個包装 30枚×10箱入 - NafiasナフィアスN95マスク 個包装 30枚×10箱入 - Nafias

本商品は頭かけマスクです。
内側に"微粒子より小さく空気より大きいメッシュ構造のフィルター"NafiaS(R)を採用。
空気中の微粒子はフィルターの隙間を通過することができない為、体内に取り込む空気をクリーンにできます。
従来のN95マスクに比べて薄く、軽く、心地良く、通常のサージカルマスクに近い装用感になります。
薄型化により呼吸がしやすく、蒸れにくく、声も通りやすいN95マスクです。
米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95規格をクリアし認可された、くちばし型形状の国産N95マスクで生地から縫製まで、すべて日本国内で製造されています。

仕様●材質●▼表材・中材:ポリプロピレン●▼裏材:ポリプロピレン・ポリエチレン●▼ゴム:ポリウレタン●▼ノーズクランプ:ポリエチレン・鉄●▼梱包材外箱:紙●▼個包装:ポリプロピレン●サイズ(マスク1枚):240×75mm●重量(マスク1枚):5g●単品サイズ(個箱):280×95×100mm●単品重量(個箱):約230g●NIOSH承認番号:TC-84A-9252●※NafiaS(R) は株式会社ナフィアスの登録商標です。アズワン品番67-8030-72内容量1ケース(10箱)
注意
●※NafiaS(R) は株式会社ナフィアスの登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534225NFS-9502 Medium
65,000
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする