ぶんぶく
スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250×H600mm●重量:9kg●カラー:ステンレス●材質:本体・トップパーツ/ステンレスヘアライン仕上●コード番号:AJ2763
アズワン品番
67-8165-34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84435340
SS-Z-1
¥
72,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください