スモーキングスタンド Bライン ブラック

スモーキングスタンド Bライン ブラック - ぶんぶく

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ブラック●重量:3kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AJ2756アズワン品番67-8165-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84435690SSL-204
15,000
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする