曜日別特売

エアコン室外機カバー

エアコン室外機カバー - ウィキャンエアコン室外機カバー - ウィキャンエアコン室外機カバー - ウィキャンエアコン室外機カバー - ウィキャン

アルミ面が日差しを反射・遮光し、エアコン室外機本体への伝わる熱量を抑えます
排熱に重要なエアコン室外機を直射日光の余計な熱からガード
バックルで調節して取り付けられるからカンタン装着
日光の余計な熱の影響を抑えることで効率を高め、省エネが期待できます
昨今関心が高まる節電や電気代を抑える対策に少しでも貢献したいと企画された製品です
日差しの他、雨や雪、鳥のフンなどの汚れから室外機を守ることも期待できます

仕様●サイズ:80×40cm●厚み:0.2cm●材質:アルミ箔・PE・他●パッケージ:吊り下げPP袋●バンドの長さ:約190cmアズワン品番68-4067-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84096287WJ-9900
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする