伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋 紺L 1袋 100枚入
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。
仕様
●色:紺●縦(mm):350●横(mm):240●厚さ(mm):0.016●厚めのレジ袋●原産国:ベトナム●コード番号:410-6205
アズワン品番
67-6853-19
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84611916
IRLM-NL
¥
509
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください