レジ袋 紺L 1袋 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード84611916 品番IRLM-NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥509

薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。

仕様●色:紺●縦(mm):350●横(mm):240●厚さ(mm):0.016●厚めのレジ袋●原産国:ベトナム●コード番号:410-6205 アズワン品番67-6853-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84611916 IRLM-NL 28727267 IRLM-NL IRL レジ袋 紺 IRL IRL レジ袋 紺 IRL 1袋(100枚) 459 税込505 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする