熱い夏を涼しく快適にするプロップの製品ラインナップ?!外張断熱になってますます快適性が向上しました。そ~かいくんⅡは、暑い日差しの中で作業をされる時に簡単に首元を涼しくする、夏に欠かせないアイテムです。特殊ポリマーを使用し水に2分間浸すだけで、ヘルメットに取付ければすぐに、ご使用になれます。また特殊繊維の素材で、紫外線を99.9%カット。さらに外張り断熱を採用し、より首元にあたる熱を遮断します。内側のメッシュ素材は、抗菌消臭効果があり衛生的で、何度でも繰り返しご使用になれます。