曜日別特売

そーかいくんシェード

そーかいくんシェード - プロップそーかいくんシェード - プロップ

軽くてサラサラ首元をガード!
耳部分のメッシュで作業指示を聞き逃さない!
1.ヘルメットに装着するゴムベルト部分に、滑り止めをつけズレを防止!
2.たれの部分が柔らかく、サラサラしていて肌に触れても爽やか!
3.抗菌消臭加工!洗濯しても即乾で直ぐに使えす!
4.紫外線カット生地部の面積が広く、より効果的に日差しをカット!
5.耳部のメッシュ生地は、防虫効果があります!

仕様●成分:ポリエステル 100%●質量:約38g●※商品にはヘルメットはふくまれません。●コード番号:119-0160288アズワン品番67-4826-71内容量1個
注意
●※商品にはヘルメットはふくまれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84463507119-0160288
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする