曜日別特売

冷やっくんⅡ

冷やっくんⅡ - プロップ冷やっくんⅡ - プロップ

そ~かいくんのニューアイテム頭部と額をヒンヤリとクールに。
特殊吸水材を2分間水に浸し、すっぽりとかぶるだけで頭部をひんやりさせます。
従来タイプより吸水部の面積が広くなり、クールで快適性もいっそうアップしました。
サイズはフリーサイズで、どなたにもピッタリとフィットします。
汗取り用として通年使用もできます。

仕様●成分:ポリアクリル酸ナトリューム塩ポリマーを繊維形状化させた高吸水高吸湿繊維●質量:約30g(吸水)●吸水量:122g(2分間浸水・汗取用)●商標登録:第4812955号●コード番号:119-0160289アズワン品番67-4826-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84075217119-0160289
1,200
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする