ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M

ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所) ピアノ線 [SWP-A] 線径 0.25mm× 長さ 10M ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。

仕様●線径(mm):0.25●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0653 アズワン品番67-5520-66 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84042019 00053707
1,539
1,498
1,648 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする