ゲーミングチェア AGRelux α ファブリック

ゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューションゲーミングチェア AGRelux α ファブリック - スリーアールソリューション

ファブリック製になってさらに快適!
あぐら座りで「もっと、集中」自由な姿勢で「ホッと、ひと息」、座り方思いのまま。

仕様●サイズ(cm):幅67.5(67.5~77.5)×高さ121(88~131)×奥行78(78~126)、座面高さ/44(44~54)●角度:90~160°●構成部材●▼背シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼座シート:ポリエステル、ウレタンフォーム、金属(鉄)●▼アームレスト:金属(鉄)、ポリウレタン、ポリプロピレン●▼リクライニング金具:金属(鉄)、ポリプロピレン●▼樹脂カバー:ポリプロピレン●▼キャスターベース:ナイロン●▼キャスター:ポリウレタン、ナイロン、金属(鉄)●▼シートプレート:金属(鉄)●▼ガスシリンダー:金属(鉄)●表面加工●▼アームレスト:ポリエステル樹脂塗装●▼リクライニング金具:エポキシ樹脂塗装●▼キャスター:めっき(ニッケル)●▼シートプレート:ポリエステル樹脂塗装●▼ガスシリンダー:ポリエステル樹脂塗装●張り材:ポリエステル●カラー:ブラックアズワン品番68-4536-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843008273R-AGR02BK-FAB
19,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする