エスコ
ワークチェアー ブラック/ロータイプ
ガススプリング上下昇降機構
低い姿勢での作業をサポートするロータイプラウンドチェア
仕様
●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-001BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ535×510×340~380(H)●カラー:ブラック●キャスター:自在×5●材質:脚、キャスター/ナイロン張地/PVCレザークッション/ウレタンフォーム●重量:5.0kg
アズワン品番
67-5304-01
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039718
EA956XN-50
¥19,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください