18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー

18x118mm [硬鋼刃]スクレーパー - エスコ

木柄
摩耗が少ない硬鋼刃を使用しています。
従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:KZ3S-18●材質:硬鋼刃●刃幅:18mm●全長:118mm●刃厚:1.4mm●重量:50g●注意:タガネやレバー、ナイフ代わりなどには使用しない。アズワン品番68-1820-30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307958EA524-11A
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする