曜日別特売

生地スクレーパー 青

生地スクレーパー 青 - エルフォルグ

耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スクレーパーです。
先端はテーパー状で掻き取り、成型、生地の仕切り分けに優れた形状。
快適なハンドルと適度な重量感で作業者の負担を軽減します。
吊り下げるための穴のおかげで保管も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:205×125×H18mm●カラー:青●コード番号:AG6363アズワン品番67-8166-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84437844RG-148
4,120
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする