ナット式ウレタンホースジョイント Φ6.5×Φ10mm×2方

ナット式ウレタンホースジョイント Φ6.5×Φ10mm×2方 - アズワン
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上●ウレタンホースサイズ:内径Φ6.5×外径Φ10mmアズワン品番68-4102-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84591756AM-HR-050
880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする