三共コーポレーション
trad TSH-10B ソフトエアホース6.5X10M
簡単脱着!ワンタッチソケット付き。
特殊合成樹脂使用だから寒さに強い!【用途】
コンプレッサーでつくられた圧縮空気を各種のエアツールまで運ぶためのホースです。
仕様
●全長:10m●ホース径:内径6.5mmX外径10.7mm●常用圧力:2.0MPa●破壊圧力:約6.0MPa●使用温度範囲:-40~50℃●耐寒温度-40℃●材質:エアーホース:特殊合成PVC+ゴム樹脂/ソケット・プラグ:スチール(クロムメッキ)
アズワン品番
67-9345-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84071744
#820459
¥3,970
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください