宮川工業
コードレス電丸くん
電丸くんがコードレスになりました。
コードレスになったことで電源が確保しにくい現場や、ちょっとした手直しに便利です。
面取り用工具
仕様
●無負荷回転数(min^-1):11000●面取り能力:R3●消費電力(W):700●幅(mm):221●奥行(mm):140●高さ(mm):368●PSPC対応●面取り量:R3●重ね加工最小板厚:9mm●最小加工半径:R17●バッテリー容量:標準4Ah●定格電圧:18V●適合充電器(別売):M18B-BC●セット内容/付属品:電池パック(18EV-S4)●原産国:日本●コード番号:382-4281
アズワン品番
67-5614-79
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105204
MGR-18EV-S
¥
297,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください