曜日別特売

450g/300mm ハンマー ノンスパーキング

450g/300mm ハンマー ノンスパーキング - エスコ450g/300mm ハンマー ノンスパーキング - エスコ

防爆
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂アズワン品番68-1835-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84302419EA643DA-43A
オープン
7,060
7,766(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする