アズワン
パンチングフレキシブルフィルム ロールタイプ
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様
●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包
アズワン品番
67-5724-86
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384599
-
¥
84,000
¥
83,900
¥
92,290
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください