アズワン
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 1000mL
100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様
●容量(mL):1000●A(mm):103●B(mm):130●C(mm):155●全長(mm):775●コード番号:301-0003539
アズワン品番
67-4851-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84104014
NR1435-004
¥
44,800
¥
44,799
¥
49,279
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください