フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 500mL

フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 500mL - アズワン

100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。

仕様●容量(mL):500●A(mm):83●B(mm):108●C(mm):128●全長(mm):740●コード番号:301-0003538アズワン品番67-4851-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84090145NR1435-003
38,900
38,899
42,789(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする