エスコ
16x8mm/6mm軸 [Coated]超硬バー 90°
多目的タイプ
dカット(ダブル/ダイヤモンドカット)+TiANコーティングは切削性が高く、耐熱性にも優れます。
仕様
●軸径:6mm●刃径×刃長×全長:16×8×60mm●材質:タングステンカーバイト、TiAINコーティング●適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼
アズワン品番
68-1856-54
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84375736
EA819VN-16
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください