曜日別特売

AT-AR3050S-Z5 ルーター

AT-AR3050S-Z5 ルーター - アライドテレシス
仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:23W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150618●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-71内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845529151626RZ5
96,300
95,980
105,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする