秋山産業
超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ 専用研磨タンク
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」の補充用、交換用の研磨タンクです。
「超小型高速遠心バレル研磨機 ミニバレルⅡ」以外ではご使用になれません。
仕様
●研磨タンク容量:0.25L●タンク形状・内寸:六角形・対辺70×深さ55mm●構成部品:タンク本体、蓋、締付ネジ●材質:【本体部】ウレタンゴム / 【蓋部・締付ネジ】鉄(メッキ仕上げ)
アズワン品番
67-9215-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84295200
AML-2-POD
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください