MCT
超硬ロータリー・バー SL-3MMDC
6mmシャンク
ダブルカット
仕様
●刃形状:コーン先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):27●シャンク径(D2):6●全長(L2):72●角度:14℃●コード番号:119-0160745
アズワン品番
67-4827-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84447590
2397-01-0001780
¥
6,560
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください