曜日別特売

温度センサー

温度センサー - A-Gas Japan(旧:FUSO)

K熱電対温度センサー
突刺・液体温度測定用

仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)アズワン品番67-4764-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84415347TPK-23
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする