クマガイ電工
コントロールヒーター SCH-900C
仕様
●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700
アズワン品番
67-4829-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84545906
1653-01-0000040
¥
37,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください